- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 耐荷重 ボードのおすすめ人気ランキング
耐荷重 ボードのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新2,990件の「耐荷重 ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷重分散板」、「重量物 シート」、「耐荷重」などの商品も取り扱っております。
耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
寸法(mm)
900×1800
寸法(幅W×長さL)(m)
0.9×1.8
強度が高く、重要物の搬入などに最適な養生板です。
用途重量物の搬入搬出時に。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1645
敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。
プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
色
黒
穴数
8
厚さ(mm)
13(8+5)
表面
片面凸
最大耐荷重(t)
120
材質
ウッドプラスチック
グリーン購入法
適合
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色
黒
トラスコ品番
331-8206
材質
合成ゴム(SBR)
幅(mm)
1
厚さ(mm)
9(リブ部分は11)
質量(kg)
24
長さ(m)
2
寸法(幅W×長さL)(m)
1×2
1枚
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)
1820
長さ(mm)
910
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1820×910
エンボス加工
片面あり
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に
材質
ウッドプラスチック
質量(kg)
39
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
15(13)×1219×2438
エンボス加工
片面
1枚
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
繰り返し使えて復元性があります。
ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。
すべり止め効果があり、腐食せずサビません。
超軽量で持ち運びが便利です。
強くて丈夫です。
どんな重量物が乗っても割れません。
床に敷くと断熱効果があります。
ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に
色
ブルー
厚さ(mm)
16
長さ(m)
1.8
トラスコ品番
438-7503
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
5
幅(m)
1.1
耐荷重(t)
60
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
耐久性・耐衝撃性に優れている。
水洗いできるのでリユース可能。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み。
表面は滑りにくいエンボス加工。
幅(mm)
900
厚さ(mm)
2.5
長さ(mm)
1800
寸法(mm)
900×1800
色
ブルー
1セット(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。耐水性があり、水洗いできます。水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下に。選挙投票所の床養生に。
トラスコ品番
103-9263
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.7
色
ブルー
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
MDF、塩ビ
色
MDF
ピッチ
ねじ穴:1インチ
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
材質
再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)
15(基材12+シボ3)
質量(kg)
18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質
樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)
総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)
-60~60
耐荷重(t)
120
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断方法
シャーリング切断
切断公差
(-0、+1.0)
板厚公差
±0.70
参考準拠JIS規格
G4304 SUS304
サービス分類
オーダー・加工
カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられますので、あらゆる箇所に対応させることができます。
軽くて持ち運びが簡単です。
エレベーター養生にもご利用頂けます。
用途床・廊下・壁・エレベータ周辺などの養生
幅(mm)
910
厚さ(mm)
4
長さ(mm)
1820
材質
ポリプロピレン
目にさわやかなブルー。
耐久性抜群。
帯電防止処理あり。
耐水性に優れ、水洗い・繰り返し使用が可能です。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
1800
材質
ポリプロピレン(1.3倍発泡)
1箱(5枚)
¥26,490
税込¥29,139
31日以内出荷
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
1820
トラスコ品番
868-3183
型番
YB013
1セット(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
熱中症対策にベージュの敷板!足元が熱くなりません。
色
ベージュ
寸法(縦×横)(mm)
1220×2440
耐荷重(t)
80
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断公差
-0~+2
サービス分類
オーダー・加工